Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07160
07160.080.080
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M8X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
80 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filet complet L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
80
P
1.25
s
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Numerele articolelor
Cod Articol
07160.080.080
EAN
8715492071743
UBB
950351447087
UNSPSC
31161605