text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M8X65


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 65 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 65
P 1.25
s 6

Standarde

DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 07160.080.065
EAN 8715492071712
UBB 951351666270
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.