text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M8X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 60 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 60
P 1.25
s 6

Standarde

NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 07160.080.060
EAN 8715492071705
UBB 950351446741
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.