Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07160
07160.080.020
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M8X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
20 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filet complet L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
20
P
1.25
s
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07160.080.020
EAN
8715492071613
UBB
950351445917
UNSPSC
31161605