text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M5X120


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 120 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 120
P 0.8
s 4

Standarde

DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 07160.050.120
EAN 8715494507318
UBB 500621750420
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.