text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M3X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 25 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Standarde

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 07160.030.025
EAN 8715492070838
UBB 950351441205
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.