Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07160
07160.270.060
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M27X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M27
Lungime
60 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Filet complet L ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
60
P
3
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
07160.270.060
EAN
8715492073433
UBB
954351940307
UNSPSC
31161605