text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M22X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M22
Lungime 80 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Filet complet L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 80
P 2.5
s 17

Standarde

DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 07160.220.080
EAN 8715492073204
UBB 955351102905
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.