text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M16X55


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 55 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Filet complet L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 55
P 2
s 14

Standarde

DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 07160.160.055
EAN 8715492072658
UBB 950351453093
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.