Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07160
07160.160.200
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M16X200
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
200 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Filet complet L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
200
P
2
s
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
Numerele articolelor
Cod Articol
07160.160.200
EAN
8715492072788
UBB
952351195427
UNSPSC
31161605