Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07160
07160.120.110
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M12X110
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
110 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Filet complet L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
110
P
1.75
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
07160.120.110
EAN
8715492072313
UBB
950351450776
UNSPSC
31161605