text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M10X75


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 75 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 75
P 1.5
s 8

Standarde

NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 07160.100.075
EAN 8715492072016
UBB 951351666353
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.