text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M8X16

Specificații

Diameter M8
Lungime 16 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 16
P 1.25
s 6

Standarde

ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 07170.080.016
EAN 8715492074188
UBB 950351457474
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.