text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M5X10

Specificații

Diameter M5
Lungime 10 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Standarde

ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 07170.050.010
EAN 8715492073815
UBB 950351456229
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.