text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M6X50

Specificații

Diameter M6
Lungime 50 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.

Dimensiuni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Standarde

ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 07065.060.050
EAN 8715494329101
UBB 500577362535
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.