text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M5X60

Specificații

Diameter M5
Lungime 60 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.

Dimensiuni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 60
P 0.8
s 4

Standarde

ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 07065.050.060
EAN 8715494328975
UBB 500577361214
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.