Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07025
07025.080.050
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 12.9 M8X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
50 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete
Filet metric
Info
Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.
Dimensiuni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filet complet L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
50
P
1.25
s
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07025.080.050
EAN
8715494221146
UBB
500505536978
UNSPSC
31161605