text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 12.9 M6X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 50 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.

Dimensiuni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Standarde

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 07025.060.050
EAN 8715494220958
UBB 500505535079
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.