Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07025
07025.030.008
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 12.9 M3X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
8 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete
Filet metric
Info
Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.
Dimensiuni
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Filet complet L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
8
P
0.5
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07025.030.008
EAN
8715494212885
UBB
500505530773
UNSPSC
31161605