text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 12.9 M20X120


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 120 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.

Dimensiuni

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Filet complet L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 120
P 2.5
s 17

Standarde

NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07025.200.120
EAN 8715494213400
UBB 500505544220
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.