Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07060
07060.050.110
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M5X110
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
110 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Filet complet L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
110
P
0.8
s
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07060.050.110
EAN
8715492056269
UBB
952351131075
UNSPSC
31161605