Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07060
07060.030.040
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M3X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
40 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Filet complet L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
40
P
0.5
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
Numerele articolelor
Cod Articol
07060.030.040
EAN
8715494507264
UBB
500621749950
UNSPSC
31161605