Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07060
07060.360.300
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M36X300
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
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
M36
Lungime
300 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Filet complet L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
300
P
4
s
27
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
Numerele articolelor
Cod Articol
07060.360.300
EAN
8715492060396
UBB
952351357381
UNSPSC
31161605