text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M30X280


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M30
Lungime 280 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Filet complet L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 280
P 3.5
s 22

Standarde

DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.300.280
EAN 8715492060044
UBB 952351354560
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.