text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M27X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M27
Lungime 60 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Filet complet L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 60
P 3
s 19

Standarde

BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.270.060
EAN 8715492059604
UBB 953351192851
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.