Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07060
07060.220.130
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M22X130
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M22
Lungime
130 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
56
d-D
M22
dk (max.)
33
Filet complet L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
130
P
2.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
07060.220.130
EAN
8715492059185
UBB
950351419102
UNSPSC
31161605