text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M22X110


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M22
Lungime 110 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Filet complet L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 110
P 2.5
s 17

Standarde

NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.220.110
EAN 8715492059161
UBB 950351418948
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.