text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M20X35


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 35 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Filet complet L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 35
P 2.5
s 17

Standarde

DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.200.035
EAN 8715494507288
UBB 500621750180
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.