text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M14X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M14
Lungime 30 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Filet complet L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 30
P 2
s 12

Standarde

ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.140.030
EAN 8715492057785
UBB 950351412172
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.