text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M14X160


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M14
Lungime 160 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Filet complet L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 160
P 2
s 12

Standarde

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.140.160
EAN 8715492057983
UBB 952351133055
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.