text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M12X140


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 140 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filet complet L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 140
P 1.75
s 10

Standarde

NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.120.140
EAN 8715492057631
UBB 950351411919
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.