text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M8X130


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 130 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 130
P 1.25
s 6

Standarde

DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 07000.080.130
EAN 8715492044921
UBB 952351177698
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.