Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07000
07000.040.022
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M4X22
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
22 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Filet complet L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
22
P
0.7
s
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
Numerele articolelor
Cod Articol
07000.040.022
EAN
8715492043658
UBB
951351646892
UNSPSC
31161605