Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07000
07000.480.180
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M48X180
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
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
M48
Lungime
180 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
108
d-D
M48
dk (max.)
72
Filet complet L ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
180
P
5
s
36
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
Numerele articolelor
Cod Articol
07000.480.180
EAN
8715492049469
UBB
950351397407
UNSPSC
31161605