text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M42X140


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M42
Lungime 140 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Filet complet L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 140
P 4.5
s 32

Standarde

NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 07000.420.140
EAN 8715492049261
UBB 950351396748
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.