Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07000
07000.360.160
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M36X160
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
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
M36
Lungime
160 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Filet complet L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
160
P
4
s
27
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07000.360.160
EAN
8715492048950
UBB
950351394925
UNSPSC
31161605