text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M36X100


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M36
Lungime 100 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Filet complet L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 100
P 4
s 27

Standarde

NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07000.360.100
EAN 8715492048899
UBB 950351394685
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.