Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07000
07000.330.280
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M33X280
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
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
M33
Lungime
280 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
78
d-D
M33
dk (max.)
50
Filet complet L ≤
100
k (max.)
33
L (mm)
280
P
3.5
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
Numerele articolelor
Cod Articol
07000.330.280
EAN
8715492048837
UBB
953351184510
UNSPSC
31161605