text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M33X200


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M33
Lungime 200 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Filet complet L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 200
P 3.5
s 24

Standarde

DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07000.330.200
EAN 8715492048790
UBB 950351394271
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.