Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07000
07000.300.200
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M30X200
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M30
Lungime
200 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Filet complet L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
200
P
3.5
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-125
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07000.300.200
EAN
8715492048523
UBB
950351392861
UNSPSC
31161605