MAVE B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
07000
07000.020.008
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M2X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
8 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
8
P
0.4
s
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07000.020.008
EAN
8715492043153
UBB
951351645803
UNSPSC
31161605