text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M24X180


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 180 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Filet complet L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 180
P 3
s 19

Standarde

NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07000.240.180
EAN 8715492047861
UBB 950351389990
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.