Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07000
07000.220.040
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M22X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M22
Lungime
40 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
56
d-D
M22
dk (max.)
33
Filet complet L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
40
P
2.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
Numerele articolelor
Cod Articol
07000.220.040
EAN
8715492047380
UBB
953351180146
UNSPSC
31161605