text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M22X210

Specificații

Diameter M22
Lungime 210 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Filet complet L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 210
P 2.5
s 17

Standarde

BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 07000.220.210
EAN 8715492047571
UBB 953351180898
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.