text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M18X190

Specificații

Diameter M18
Lungime 190 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Filet complet L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 190
P 2.5
s 14

Standarde

BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 07000.180.190
EAN 8715492046857
UBB 953351178595
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.