text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M16X210


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 210 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Filet complet L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 210
P 2
s 14

Standarde

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07000.160.210
EAN 8715492046529
UBB 953351177357
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.