Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07015
07015.060.070
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 10.9 M6X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
70 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Filet complet L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
70
P
1
s
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07015.060.070
EAN
8715492051851
UBB
955351098392
UNSPSC
31161605