text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 10.9 M16X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 60 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Filet complet L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 60
P 2
s 14

Standarde

ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07015.160.060
EAN 8715492052360
UBB 952351591260
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.