Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
55050
55050.080.065
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M8X65
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
65 mm
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Dimensiuni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filet complet L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
65
P
1.25
s
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numerele articolelor
Cod Articol
55050.080.065
EAN
8715494141437
UBB
500571291789
UNSPSC
31161605