text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M8X120


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă Min.50
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 120 mm
Clasă Min.50
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.

Dimensiuni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 120
P 1.25
s 6

Standarde

NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 55050.080.120
EAN 8715492328441
UBB 951351814771
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.